Pintura profesional

Ref.: 0828900322
Ver todas las versiones

PINTURA-PROFESIONAL-PLUS-24KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA-PROFESIONAL-PLUS-24KG
Pintura profesional
Plus
Pintura plástica blanca mate para interiores fabricada a base de dispersiones copolímeras

Pintura para uso profesional en obra y para decoración de paredes, techos, etc.

  • Excelente blancura.
  • Buena cubrición.
  • Acabado sedoso.
  • Fácil aplicación.
  • Buen rendimiento.

Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.


Aplicar una primera mano diluida del 5 % al 10 % de agua. Para segundas manos, diluir hasta un 5 % de agua.


En superficies muy absorbentes, se recomienda dar dos manos de la pintura diluida hasta un 10 % de agua y una tercera diluida hasta una 5 % de agua, o bien una mano de pintura diluida hasta un 10 % de agua y una segunda mano sin diluir. Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.


Limpiar las herramientas con agua.



Consumo


Aproximadamente 5 a 8 m² por kg y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Conservación


Mantener durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.

Base química

Polímero
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

15 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

24 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0828900322

Ficha Técnica

32406374.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504772.PDF
Scroll to top