https://www.wurth.es/pintura-plastica-interior-exterior-mate-blanca-24kg463932PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG<style>#html-body [data-pb-style="648AAE2226CA7"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE2226CB3"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE2226CA7"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE2226CB3"><p><strong>Para exterior e interior.</strong></p>
<p>Excelente blancura.</p>
<ul>
<li>Sus pigmentos de Bióxido de Titanio Rutilo proporcionan una alta blancura.</li>
</ul>
<p>Excelente cubrimiento.</p>
<ul>
<li>Ahorramos tiempo y dinero.</li>
<li>Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición.</li>
</ul>
<p>Excelente lavabilidad.</p>
<ul>
<li>Su alta resistencia al frote húmedo permite que se pueda limpiar con un paño humedecido varias veces.</li>
</ul>
<p>Excelentes características.</p>
<ul>
<li>Acabado blanco y textura lisa.</li>
<li>Muy buena opacidad en seco.</li>
<li>Buena adherencia al soporte de obra.</li>
<li>Buena penetración al soporte.</li>
<li>No amarillea.</li>
<li>Ideal para decoraciones en gotelé y texturas con acabado mate sedoso.</li>
<li>Aplicable sobre yeso, cementos y derivados, fachadas, paredes, techos, etc.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269456332.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269456332.jpg431446452750458754463940/Reformas/Reformas/Fachadas/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Ayuntamiento/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Ayuntamiento/Exclusivos Black Month Metal/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Ayuntamiento/Exclusivos Black Month Metal/Precios Exclusivos Construcción /Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Ayuntamiento/Exclusivos Black Month Metal/Precios Exclusivos Construcción /Brocas/Reformas/Fachadas/Empresas de servicios/Transformados/Ayuntamiento/Exclusivos Black Month Metal/Precios Exclusivos Construcción /Brocas/Seguridad y salud2024-02-16T19:43:44+0000