Pintura de plástico para uso en interiores

Ref.: 0828900200
Ver todas las versiones

PINTURA-PLASTIC-INT-BLANCA-24KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA-PLASTIC-INT-BLANCA-24KG
Pintura de plástico para uso en interiores
Pintura de plástico para uso en interiores mediante cepillo, rodillo o pistola.

Ventajas

  • Excelente aplicabilidad y opacidad
  • Buena cobertura
  • Excelentes propiedades de lavado

Propiedades

  • Pintura acuosa a base de emulsión
  • Excelente aplicabilidad y adhesión para reducir las salpicaduras
  • Resistente a algas y hongos
  • Aspecto mate

La superficie debe mantenerse limpia, seca, sin grasa y uniforme. En superficies nuevas y cementeras, aplicar una capa después de un periodo de curado completo de 28 días. Cuando se usa en yeso o construcción en seco, aplíquela una vez que la superficie esté seca al tacto. En superficies pintadas previamente, cepille y lave para eliminar cualquier pintura no adherente y repare las zonas dañadas. A continuación, aplique capas iguales en superficies nuevas.


Agite el producto hasta obtener una consistencia perfecta. Si el producto está contaminado por hongos o algas, límpielo y trátelo de la misma manera que lo haría con aplicaciones en superficies nuevas. No aplique el producto a temperaturas inferiores a 7 °C. Se recomienda realizar pruebas antes de trabajar con cada uno de los nuevos tipos de aplicación o superficie que se va a tratar.


Para aplicaciones en interiores en todo tipo de superficies a base de cemento, piedra natural, yeso o construcción en seco. Aplicar con un cepillo, rodillo, pistola o sistema airless.

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Contenido

15 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

24 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado

1 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.200 kg
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

1 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0828900200

Ficha Técnica

32406378.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504923.PDF
Scroll to top