Pintura con conservante antimoho

Ref.: 0828900724
Ver todas las versiones

PINT-BLANCA-CONSERVANTE-ANTIMOHO-24KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINT-BLANCA-CONSERVANTE-ANTIMOHO-24KG
Pintura con conservante antimoho
Pintura blanca mate con conservante antimoho de uso interior y exterior

Características

  • Excelente blancura y óptimo rendimiento.
  • Transpirable al vapor de agua.
  • Buena cubrición.

Ventajas

  • No amarillea.
  • Inodoro una vez seco.
  • De fácil aplicación.

Beneficio

Previene de la proliferación de hongos, bactérias y microorganismos en zonas de alto riesgo como paredes y techos de cocinas, baños, sótanos, escaleras, etc.


Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización del producto. Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa. Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 ºC ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.


Disolvente para su dilución y limpieza: agua.


Aplicación a brocha o rodillo-diluir 10-20 %.


Aplicación con airless-diluir 5-30 %.


Interiores y exteriores no expuestos directamente a la intemperie.


Al aplicar sobre superficies nuevas:


Esperar 30 días hasta el total fraguado mortero. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas.



Al aplicar sobre yeso:


Esperar hasta que esté bien seco (máx.20% de humedad) limpiar el soporte de productos extraños. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo. Enmasillar defectos del soporte.



Al aplicar sobre superficies pintadas:


Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Las superficies brillantes deben matizarse para asegurar una buena adherencia. Enmasillar con plaste los defectos del soporte.

Base química

Agua
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

15.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

24 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

4 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

4 h / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0828900724

Ficha Técnica

32406381.pdf

Hoja de datos de seguridad

04427519.PDF
Scroll to top