Descripción
PINTURA-EPOXY-ALIMENTARIA-2C-ROJO-5KG
Pintura epoxi alimentaria
Pintura 2 componentes low voc alimentaria, sanitaria, industrial, apta para el contacto directo con alimentos y bebidas.
Características
- Cumple todas las normas y ensayos europeos vigentes para materiales en contacto con alimentos CE 852/2004, CE 1935/2004, CE 1895/2005, CE 2023/2006, UE 10/2011, RD 847/2011.
- Compatible con superficies minerales, metales debidamente imprimados, paneles lacados y pinturas bien adheridas y resistentes al test de corte por enrejado clase 0-1 UNE DIN EN ISO 2409:2007.
- Alta resistencia a la abrasión UNE EN ISO 5470-1:1999.
- Alta resistencia a fuertes ataques químicos UNE EN 1504-2:2005.
- Dureza shore UNE EN ISO 868:2003- 80+-5unds.Shore D (23 ±2ºC; 50 ±5%Hr).
- Cobertura DIN EN 13300 Clase 1.
- Frote en húmedo Clase 1.
- Acabado de la pintura efecto brillante.
- De uso exclusivo para interiores.
- Alto contenido en sólidos.
Ventajas
- Aplicada genera un film impermeable, de fácil limpieza y desinfección, incluso con agua hasta 90ºC.
- Elevada resistencia química y mecánica.
- Low voc <150g/l de la mezcla, bajo olor.
- Efecto barrera de vapor una vez aplicada y seca.
Beneficio
- Ofrece máxima seguridad y certificación para contacto directo o indirecto con alimentos y bebidas.
- Con declaración de conformidad alimentaria y ensayos oficiales.
La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, grasas, suciedad y ser consistente. Para limpiar las superficies de aceites y grasas utilizar el Limpiador polución Ag-46 (Art. Nº 0893585760) y para limpiar las superficies de sales, moho utilizar el Limpiador selective (Art. Nº 0893585751).
Imprimaciones: Imprimación epoxy 2K (Art. Nº 0892 104 10x) para imprimar metales antes de pintar. Imprimación antihumedad EVO, para sellar soportes con humedad residual superior al 5% y nunca superior al 14%. Disolvente de grado alimentario para añadir hasta un 5/10% a la pintura y bajar viscosidad para mejor nivelación en suelos absorbentes.
Preparación de la base: Sobre soportes pintados: la pintura tiene que ser consistente según test de corte por enrejado norma UNE-DIN EN ISO 2409:2007 (0 y1) de no superarla, sanear soporte con un lijado leve y limpieza posterior.
- Bases de hormigón, cementosas: dejar curar la base 28 días, limpiar superficie de polvo y reparar posibles desperfectos soportes. Aplicar imprimación o disolvente si el soporte lo requiere.
- Metales: eliminar puntos de corrosión y limpieza en general. Aplicar imprimación y dejar secar completamente antes de pintar.
- Madera: lijar y limpiar. Dejar secar antes de pintar.
- Superficies de yeso, cartón-yeso: en soportes consolidados imprimar con Uniresin Art. Nº 0893210500. Dejar secar antes de pintar.
Aplicación: Mezclar componente A y B (2 botes idénticos) lentamente removiendo y batir a bajas revoluciones durante al menos 2 minutos y posteriormente dejar reposar 1 minuto. Es importante un buen batido de la mezcla para evitar manchas o burbujas de aire. La aplicación se realiza con rodillo de microfibras, pelo corto y se recomienda usar rodillo de púas para eliminar aire ocluido.
En aplicaciones de paredes techos y zócalos, se recomiendan al menos 2-3 manos (consumo medio-alto), en depósitos de alimentos y bebidas 3-4 manos (consumo alto-muy alto) y en pavimentos 2-3 manos (consumo alto-muy alto).
La limpieza de las herramientas al finalizar, se puede realizar con disolvente universal, no usar agua.
Especialmente indicada para la industria alimentaria, sector sanitario, hospitalario, farmacéutico, industrial y en especial para superficies de contacto directo con alimentos y bebidas hasta 40ºC.
Para contacto continuo, indirecto ocasional y uso industrial en general.
De uso interior para suelos, zócalos, paredes, techos, silos, cubas, interiores de depósitos de alimentos y bebidas, agua potable, cámaras frigoríficas, almacenes alimentarios, zonas de almacenamiento y producción.
Se recomienda almacenar y atemperar el producto antes de la aplicación a una temperatura entre 15 y 20ºC.
Los ácidos fuertes corrosivos u oxidantes dañan las resinas epoxi, en el caso alimentario, la pintura no es apta para el interior de depósitos de almacenamiento de vinagre (ácido acético). La pintura ofrece buenas prestaciones a partir de las 72 horas de curado. No proceder al mojado o lavado hasta transcurrido este tiempo. No someter la pintura a agresiones químicas-físicas severas hasta haber curado al menos durante 1 semana. Corto pot life al mezclar componente A y B. Recomendamos preparar bien todas las superficies a pintar y tenerlo todo preparado antes de mezclar los 2 componentes. En ambientes fríos, húmedos y con poca ventilación el potlife y el secado pueden prolongarse.
La temperatura ambiente y de la base, así como la de la pintura nunca debe ser inferior a +10ºC ni superior a los 35ºC, y la humedad relativa no deberá ser superior al 70-75%. La temperatura superficial de la base a pintar deberá estar siempre y como mínimo a 3ºC por encima del punto de rocío para evitar la condensación, y preferiblemente no sobrepasar los 30ºC. En caso de que ambientalmente no se den las condiciones adecuadas para su aplicación y curado, éstas deberán adecuarse con extracción y ventilación de aire, ya sea a temperatura ambiente, con frío o calor, con deshumidificadores, etc., hasta que las condiciones ambientales sean adecuada y estables durante la aplicación y curado, y siempre evitando la generación de humedad de condensación, ya que está impediría el correcto curado de la pintura, hecho especialmente a vigilar en depósitos y espacios confinados. La pintura epoxi no deberá recibir agua o condensación superficial durante las primeras 72 horas de curado, o la pintura podría no curar correctamente, apareciendo manchas de lavado “Amine Blush”. No pueden pasar más de 72 horas para pintar entre manos. Para depósitos de líquidos alimentarios el film presenta su máximo curado pasados 28 días para el contacto con líquidos alimentarios. Antes de su uso se recomienda limpieza inicial con agua clara. Pintura apta para el tránsito peatonal, carretillas, carros y en general la mayoría de elementos móviles con ruedas de goma presentes en la industria alimentaria y en general.