Pintura blanca de silicato

Ref.: 0828900250
Ver todas las versiones

PINTURA-SILICATO-BLANCA-INT/EXT-20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA-SILICATO-BLANCA-INT/EXT-20KG
Pintura blanca de silicato
Revestimento en base silicato, transpirable para uso exterior e interior
  • Transpirable, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edificio, evitando así posibles condensaciones.
  • Impermeable al agua de lluvia.
  • Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie mineral.
  • No forma película, reacciona de forma insoluble con el soporte consolidándolo.
  • Alta resistencia al paso del tiempo.
  • Resistente a los rayos U.V.
  • No contiene disolventes.

Pintura especialmente indicada para morteros transpirables tipo Thermoacustical 45l, Art. Nº 089035030 y sus acabados Revoco fino y grueso Art. Nº 089035060 / 089035061 tanto en interior como en exterior.


No aplicar sobre el THERMOACUSTICAL, NI SOBRE LOS MORTEROS DE ACABADO, ningún revestimiento cuya permeabilidad sea inferior a 0,3 ml/cm2 48 h.

Base química

Emulsión de silicato potásico/acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

14 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

8 °C
Más Información

Tiempo de secado

12 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

8 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

12 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Catálogo General

0828900250

Ficha Técnica

32406372.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500404.PDF
Scroll to top