Brocha de acción suave
Líneas precisas y finas y buen acabado
Adecuado para retocar daños en la pintura de áreas pequeñas y medianas, por ejemplo, pintura de automóviles o barandillas
Longitud de las cerdas |
15 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Longitud |
180 mm |
Material del casquillo |
Aluminio |
Color de cerda |
Negro |
Tamaño |
8 |
Material de las cerdas |
Crin |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Catálogo General |
069331108 |
Ficha Técnica |
32409171.pdf |