Pincel de polietileno

Ref.: 6105307005
Ver todas las versiones

PINCEL DE POLIETILENO 50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCEL DE POLIETILENO 50MM
Pincel de polietileno
  • Pincel de polietileno para uso profesional.
  • Mango ergonómico.
  • Fibras naturales de 40 mm de largo.
  • Forma ergonómica del mango para su perfecta sujeción con agujero para colgarlo.
  • Ideal para caterings, colectividades, hostelería, restauración…
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas

Longitud de las cerdas

40 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

24 cm
Más Información

Anchura

5 cm
Más Información

Descripción de tipo

Pincel de fibras naturales
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas naturales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

538334340.pdf

Catálogo General

6105307005

Ficha Técnica

538468990.pdf
Scroll to top