Cubierta de faro de 7 cámaras, universal

Ref.: 081246671

TULIPA PARA 08124667023

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tipo MB
- Incluidos 2 espárragos M8X30
- Bombillas no incluidas
- Conexión de cable para adaptar conector

Número de comparación

0025444790
Más Información

Longitud

467 mm
Más Información

Anchura

467 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1040.000 g
Más Información

Catálogo General

081246671

Ficha Técnica

32406810.pdf