Grupo de luces de 7 cámaras de 24 V

Ref.: 0812466781
Ver todas las versiones

PILOTO EUROPOINT UNIV 7 FUNC IZQ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO EUROPOINT UNIV 7 FUNC IZQ
Grupo de luces de 7 cámaras de 24 V
Universal, para bombillas

Sin adaptador de bombilla


Sin certificación ADR

Longitud

425 mm
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Altura

146 mm
Más Información

Catálogo General

0812466781

Ficha Técnica

32406809.pdf
Scroll to top