Grupo de luces de 7 cámaras de 24 V

Ref.: 0812466741
Ver todas las versiones

PILOTO EUROPOINT LECINENA 7 FUNC DER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO EUROPOINT LECINENA 7 FUNC DER
Grupo de luces de 7 cámaras de 24 V
Universal, para bombillas

Sin adaptador de bombilla


Sin certificación ADR

Profundidad

76 mm
Más Información

Funciones

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de intermitente, de freno, trasera;Luz indicadora lateral;Lámpara de contorno;Reflector
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

425.6 mm
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

147 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Conector trasero compacto
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1330.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Montaje

Derecha
Más Información

Catálogo General

0812466741

Ficha Técnica

32406809.pdf
Scroll to top