Barra de sujeción de carga

Ref.: 071392 405
Ver todas las versiones

PILAR SUJETA CARGAS 2350-2720MM

Descripción

PILAR SUJETA CARGAS 2350-2720MM
Barra de sujeción de carga
Para fijar la carga en la superficie de carga
  • Elemento de sujeción de altura ajustable
  • Protección antideslizante con patas de goma en ambos extremos
  • Con un muelle en el tubo para un uso más flexible
  • Material: Aluminio

  • Bloqueo positivo

  • Se puede utilizar para asegurar la carga vertical y horizontal

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del tubo

38 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Rango de agarre mínimo

2350 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2720 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2350-2720 mm
Más Información
Scroll to top