Pila de botón alcalina de manganeso de 1,5 V

Ref.: 082708 392
Ver todas las versiones

PILA-BOTON-SR41/LR41-1,5V-7,9X3,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Utilizables en un amplio rango de temperatura
- Descarga de voltaje uniforme
- Larga durabilidad en almacenaje: Oxido de plata 2 años

APLICACIONES:
- Podómetros
- Calorímetros
- Cronómetros
- Pulsómetros
- Juguetes
- Juegos electrónicos
- Libros electrónicos
- Calculadora de bolsillo
- PDA's
- Organizadores
- Niveles Electrónicos
- Mandos de puertas de garaje
- Alarmas antirrobo
- Relojes
- Collares de mascotas

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Designación IEC para pilas redondas

SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63)
Más Información

Designación de la batería

LR41
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Diámetro

7.9 mm
Más Información

Tensión nominal

1.5 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85061011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

3.6 mm
Más Información

Diámetro x altura

7,9 x 3,6 mm
Más Información

Catálogo General

082708392

Ficha Técnica

32408172.pdf