Pila de botón alcalina de manganeso de 1,5 V

Ref.: 082708 13
Ver todas las versiones

PILA-BOTON-SR44/LR44-1,5V-11,6X5,4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA-BOTON-SR44/LR44-1,5V-11,6X5,4MM
Pila de botón alcalina de manganeso de 1,5 V
Bajo nivel de descarga automática

Podómetros, contadores de calorías, cronómetros, monitores de frecuencia cardíaca, termómetros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros electrónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, collares de mascotas, punteros láser

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Designación IEC para pilas redondas

SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
Más Información

Designación de la batería

LR44
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Diámetro

11.6 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

1.5 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85061018000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 g
Más Información

Altura

5.4 mm
Más Información

Diámetro x altura

11,6 x 5,4 mm
Más Información

Catálogo General

08270813

Ficha Técnica

32408172.pdf
Scroll to top