Se puede adaptar a la inclinación correspondiente entre la barra de tracción y la construcción de acero
Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Un elemento de fijación que consta de una pieza curvada y un anillo de ajuste.
Solo para estructuras con carga principalmente estática.
Se puede utilizar para el tirante |
M16 |
Material |
WCI |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Anchura |
30 mm |
Diámetro del orificio |
17 mm |
Grosor |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Catálogo General |
0485000003 |