Pie de rey

Ref.: 071576 01
Ver todas las versiones

PIE-DE-REY-WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIE-DE-REY-WURTH
Pie de rey
Con fijación de par
  • Tabla de roscas en la parte posterior
  • Inoxidable
  • Escala y nonio con acabado mate
  • Superficies de medición pulimentadas y lapeadas
  • Galga de profundidades sobre guía
  • Se suministra en estuche

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

150 mm
Más Información

Nonio

0,05 mm
Más Información

Nonio (imperial)

1/128 pulgadas
Más Información

DIN

862
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

40 mm
Más Información

Normas

DIN 862
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-150 mm
Más Información

Catálogo General

07157601

Ficha Técnica

32411159.pdf
Scroll to top