Pie de rey

Ref.: 0715761001
Ver todas las versiones

PIE-DE-REY-FIXPOSMOMENT-(0-150 MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIE-DE-REY-FIXPOSMOMENT-(0-150 MM)
Pie de rey
Con fijación de par
  • Tabla de roscas en la parte posterior
  • Inoxidable
  • Escala y nonio con acabado cromado
  • Superficies de medición pulimentadas y lapeadas
  • Galga de profundidades sobre guía
  • Se suministra en elegantes maletines

Material

1,4034
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

160 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud interna

150 mm
Más Información

Nonio

0,05 mm
Más Información

Nonio (imperial)

1/128 pulgadas
Más Información

Rango de medición máximo del radio

150 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del radio

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

209.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

40 mm
Más Información

ISO

13385-1
Más Información

Normas

ISO 13385-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del radio

0-150 mm
Más Información

Catálogo General

0715761001

Ficha Técnica

32411159.pdf