Calibres pie de rey, digitales

Ref.: 071576 19
Ver todas las versiones

CALIBRE-DIGITAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pie de rey digital sin certificado de calibración.

- Exactitud de medición 0,01 mm

- Longitud de medición 150 mm

- Máx humedad relativa 80%

- Velocidad máxima de medición 1,5 m/s

- Medición milímetros y pulgadas conexión RS232

- Temperatura de trabajo 0º C a + 40ºC

- Batería de litio 1.5 V con indicador de descarga en pantalla

Tipo de batería recargable/batería

AlMn
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Incremento de dígitos

10 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

150 mm
Más Información

Nonio

0,01 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Precisión de medición de la longitud absoluta

0.03 mm
Más Información

DIN

862
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

2 g
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

40 mm
Más Información

Normas

DIN 862
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-150 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Catálogo General

07157619

Ficha Técnica

32411159.pdf