Pico

Ref.: 0715999021
Ver todas las versiones

PICO WURTH 1,7KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICO WURTH 1,7KG
Pico
  • Sin mango
  • Abertura de gran tamaño: 72 x 40 mm, DIN 1197
  • Forjado

Material

ST
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Catálogo General

0715999021

Ficha Técnica

32408854.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top