Martillo de soldador

Ref.: 071582 400
Ver todas las versiones

PICA PARA SOLDADURA DIN 5133

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICA PARA SOLDADURA DIN 5133
Martillo de soldador
(martillo para picar) DIN 5133

Acero, 400 g

Material

ST
Más Información

Color

Verde
Más Información

DIN

5133
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.500 g
Más Información

Normas

DIN 5133
Más Información

Catálogo General

071582400

Ficha Técnica

32408883.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top