Tornillo autoperforante de matrícula pias®

Ref.: 021165 25
Ver todas las versiones

TOR-PLC-MATRICULA-5,0X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Mas rápido que cualquier broca, reduce el tiempo de montaje en un 50%

- Con los pias Zebra se taladra como una broca

- Capacidad taladrante óptima

- Importante ahorro en tiempo

- No es necesario granetear

- Diámetro de taladro exacto

- Gran fuerza de apriete

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

DMA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Adecuado para

Atornillado directo en paragolpes de plástico, casquillos de
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.130 g
Más Información

Normas

DIN 7504, CS
Más Información

Catálogo General

02116525

Ficha Técnica

32406446.pdf