Tornillo autoperforante pias® para matrícula

Ref.: 021165 16
Ver todas las versiones

TOR-PLC-MATRICULA-5,0X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PLC-MATRICULA-5,0X16
Tornillo autoperforante pias® para matrícula
Lámina de cinc plateado, acero
  • Sistema de fijación para un montaje rápido y sencillo de las placas de matrícula
  • Las placas de matrícula se atornillan sin perforación previa, en los parachoques de plástico o en el propio panel de la carrocería
  • También es adecuado para su uso con casquillos de plástico, disponibles por separado
  • El tornillo tiene un alto nivel de protección contra la corrosión
  • Prueba Kesternich de 15 ciclos según DIN 50018 (prueba de dióxido de azufre)
  • 1000 horas de protección contra la corrosión según DIN EN ISO 9227 - NSS (ensayo de niebla salina)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

DMA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Adecuado para

Atornillado directo en paragolpes de plástico, casquillos de
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.420 g
Más Información

Normas

DIN 7504, CS
Más Información

Catálogo General

02116516

Ficha Técnica

32406446.pdf
Scroll to top