Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con arandela de sellado pias®

Ref.: 0214748199
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-HEX-CON-ARN19-LL8-(A2K)-4,8X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PIAS-HEX-CON-ARN19-LL8-(A2K)-4,8X19
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con arandela de sellado pias®
Acero galvanizado, endurecido y pasivado en azul y arandela de sellado. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 5 mm

Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal. Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal.

Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal. Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal.

    Taladra, rosca y atornilla, todo en una misma operación.

    Con tornillos Pías Zebra evitas tener que utilizar una brocahelicoidal por lo que agilizas el trabajo.

    Con tornillos Pías Zebra evitas tener que utilizar una brocahelicoidal por lo que agilizas el trabajo.

Es garantía de un óptimo ahorro de tiempo.

Arandela estanca de neopreno resistente a la intemperie,impidiendo la entrada de agua, humedad y la creación deóxido.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Los tornillos perforadores galvanizados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para fijadores con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".


22

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.4 mm
Más Información

Grosor de la junta

3.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

6 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Grosor de la arandela

4.0 mm
Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

16 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Z275
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.667 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-6 mm
Más Información
Scroll to top