Gancho de rescate

Ref.: 0899400903
Ver todas las versiones

PÉRTIGA DE RESCATE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PÉRTIGA DE RESCATE VEHÍCULO ELÉCTRICO
Gancho de rescate
Gancho para extraer a la víctima de un arco eléctrico
  • Prueba de tensión a 300 mm: 50 kV
  • Gancho: tubo de acero 18 x 1,5

Se utiliza para sacar a la víctima del área protegida enganchándola alrededor de la cintura

  • Puede salvar una vida en caso de arco eléctrico

Poste fabricado con compuestos pultruidos continuos

  • Perfectamente aislado y muy fuerte

Tensión de funcionamiento

45 kV
Más Información

Diámetro de la empuñadura

0 mm
Más Información

Tensión de prueba

54 kV
Más Información

Longitud del bucle de obstrucción

64 cm
Más Información

Material del bucle

Plástico
Más Información

Diámetro del bucle

46 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 kg
Más Información

Longitud de la empuñadura

0 mm
Más Información

Catálogo General

0899400903

Ficha Técnica

32411027.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top