Perno hexagonal

Ref.: 0079420110
Ver todas las versiones

TOR-EN14399/4-10.9-K1-LL32-(ZNF)-M20X11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HV-DIN6914-10,9-LL32-M20X110

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

88 mm
Más Información

Altura de la cabeza

13 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de paquete mín.

75 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

33 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 14399-1
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Longitud mínima del agarre

83 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Detalles de la cabeza

Con gran superficie y radio bajo la cabeza
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de paquete máx.

80 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

14399-4
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

339.950 g
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

EN 14399-4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Longitud mínima/máxima del agarre

83-88 mm
Más Información

Grosor de paquete mín./máx.

75-80 mm
Más Información

Catálogo General

0079420110

Ficha Técnica

32406470.pdf

Ficha Técnica

32406471.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!