Perno hexagonal, rosca completa, accesorios SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 0059536150
Ver todas las versiones

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M36X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TOR-4017-8.8U-M36X150

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

22.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Diseño

Con tuerca hexagonal EN ISO 4032
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

31 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1810.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017, EN 15048-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información