Perno hexagonal con vástago, ACCESORIOS SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 0059430100
Ver todas las versiones

TOR-4014-8.8U-TU-4032-8-(ZNF)-M30X100/66

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TOR-4014-8.8U-M30X100

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

18.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Diseño

Con tuerca hexagonal EN ISO 4032
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

25.6 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

934.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014, EN 15048-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información