Manguito separador, acero

Ref.: 449853 35
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS6-A2K-M3X35-7-6

Descripción

PERNO-SPCE-ST-I/E-WS6-A2K-M3X35-7-6
Manguito separador, acero
Con rosca hembra/macho

Rosca conforme a la norma DIN 13

Salida de rosca DIN 76-B

Compatible con RoHS


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS6
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.200 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44985335