Pernos distanciadores

Ref.: 449834 40
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-BRS-I/I-WS7-E2J-M4X40-9

Descripción

PERNO-SPCE-BRS-I/I-WS7-E2J-M4X40-9
Pernos distanciadores
Rosca interior/interior, latón
Perno distanciador, latón, niquelado

Rosca conforme a DIN 13/parte 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.780 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44983440