Pernos distanciadores

Ref.: 449804 25
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-BRS-I/E-WS7-E2J-M4X25-9-8

Descripción

PERNO-SPCE-BRS-I/E-WS7-E2J-M4X25-9-8
Pernos distanciadores
Rosca interior/exterior, latón
Perno distanciador, latón, niquelado

Rosca conforme a DIN 13/parte 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.319 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44980425