Pernos distanciadores

Ref.: 449803 20
Ver todas las versiones

PERNO-SPCE-BRS-I/E-WS5-E2J-M3X20-7-6

Descripción

PERNO-SPCE-BRS-I/E-WS5-E2J-M3X20-7-6
Pernos distanciadores
Rosca interior/exterior, latón
Perno distanciador, latón, niquelado

Rosca conforme a DIN 13/parte 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44980320