Rosca conforme a DIN 13/parte 13
Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS4 |
Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Diámetro de la rosca |
2 mm |
Longitud |
15 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
6 mm |
Ancho de llave |
4 mm |
Longitud de rosca exterior |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
741533000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.650 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2 |
Catálogo General |
44980215 |