Gancho de rosca W-GWA

Ref.: 0864911008
Ver todas las versiones

PERNO-ROSCADO-DIGA-CS2-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNO-ROSCADO-DIGA-CS2-M8
Gancho de rosca W-GWA
Producto apto para todos los dispositivos DIGA® CS

Instalación rápida y sencilla

No se necesitan taladros ni anclajes


Para trabajos de suspensión y fijaciones con abrazaderas
También puede utilizarse con las unidades BST 350 y BST MA-75
G5

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de la placa base

64 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de placa base

18 mm
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Grosor de la placa base

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

730722100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.854 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0864911008

Ficha Técnica

32408071.pdf

Ficha Técnica

32408076.pdf

Ficha Técnica

32408077.pdf
Scroll to top