Accionamiento externo |
WS16 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
6.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Área regulada |
hEN 15048-1 |
Longitud |
65 mm |
DIN de referencia |
933 |
Diseño |
Con tuerca hexagonal EN ISO 4032 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Altura de la tuerca |
8.4 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de acero |
Clase de propiedad |
8.8U |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Estándar EN |
15048-1 |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
51.610 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017, EN 15048-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
005951065 |
Ficha Técnica |
32406464.pdf |
Ficha Técnica |
32406465.pdf |
Ficha Técnica |
32406466.pdf |
Ficha Técnica |
32406468.pdf |
Y120170727020000231659983d82479c | |
Y1202306130200007363434173f844af |