Perno hexagonal, rosca completa, accesorios SB, DIN EN 15048-1

Ref.: 005951055
Ver todas las versiones

TOR-4017-8.8U-TU-4032-8-(ZNF)-M10X55

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN EN 15048-1
•Conexiones atornilladas no precargadas para construcción metálica
Características
• Clase acero: 8.8U. Acero galvanizado en caliente (tzn)
• Perno con rosca a cabeza (rosca completa) que consta de: tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 y tuerca hexagonal DIN EN ISO 4032
• Perno con vástago (rosca parcial) que consta de: tornillo hexagonal DIN EN ISO 4014 y tuerca hexagonal DIN EN ISO 4032.
Ventajas
• Dispone de marcado y certificado .
• Fabricando acorde con la directiva Europea de Productos para la construcción, con la norma EN 1090-1.
• Marcaje SB: Structural Bolting. Los pernos y tuercas estructurales debern estar marcados con el símbolo “SB” según especifica el DIN EN 15048.
• Los tamaños de rosca M8 y M10 están marcados con el símbolo „8.8U“ que corresponde a las cargas mínimas de corte o cargas de prueba (para tornillos con roscas de clase de tolerancia 6az) según EN ISO 10684.
Beneficios
• Adecuado para uso en exteriores, el acabado galvanizado en caliente le da una mayor protección contra la corrosión y da cumplimiento a la EN 15048.

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 15048-1
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Diseño

Con tuerca hexagonal EN ISO 4032
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la tuerca

8.4 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

15048-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.970 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017, EN 15048-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información