DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
6.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
45 mm |
ISO de referencia |
4017 |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
8.8U |
Anchura entre esquinas |
18.9 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
933 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
33.300 g |
Normas |
DIN 933 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
005971045 |
Ficha Técnica |
32406473.pdf |
Ficha Técnica |
32406474.pdf |