Cerrojo de bloqueo

Ref.: 5099102405
Ver todas las versiones

PRENO BLOQUEO TIPO C 5.8 M10X1X43,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENO BLOQUEO TIPO C 5.8 M10X1X43,5
Cerrojo de bloqueo
Con ranura de bloqueo y rosca fina
Acero, cabeza de seta de poliamida, con ranura de bloqueo, sin contratuerca

El desplazamiento a una posición de bloqueo diferente solo es posible una vez que el perno se ha desconectado manualmente.


Los pernos de bloqueo se utilizan siempre que se deba evitar un cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas transversales.

Altura de chaflán

5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

17 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

43.5 mm
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

12 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

5 N
Más Información

Formulario

C con muesca de enclavamiento, sin tuerca de bloqueo
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Altura de la tuerca

7 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del pasador

Acero endurecido
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Longitud de rosca

15 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Diámetro del espárrago

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información

Catálogo General

5099102405

Ficha Técnica

32406654.pdf
Scroll to top