Pernos distanciadores

Ref.: 0968000708
Ver todas las versiones

PERNO ANCLAJE METAL-LL5-M3X8MM

Descripción

PERNO ANCLAJE METAL-LL5-M3X8MM

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

4 mm
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.031 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información