Pernio de soldadura con anillo de latón

Ref.: 0689582010
Ver todas las versiones

PERNIO LAGRIMA INOX C/ARANDELA 16 X 100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO LAGRIMA INOX C/ARANDELA 16 X 100
Pernio de soldadura con anillo de latón
Extremos planos
  • Piezas macho y hembra de acero AD 37 Pb
  • Pasador de acero S 300 Pb

Para puertas metálicas, puertas cortafuego, puertas blindadas, armarios resistentes al fuego, carrocería metálica, puertas de máquinas-herramienta y armarios de distribución

Material

A2
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del rollo

16 mm
Más Información

Altura del rollo

98 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.370 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0689582010

Ficha Técnica

32407641.pdf
Scroll to top