Perno para unión excéntrica para herraje de unión excéntrica 22

Ref.: 0683242081
Ver todas las versiones

PERNIO M6 PARA EXCEN. GRAN PESO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Rosca métrica M6 x 6 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad del taladro

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Longitud de rosca

6 mm
Más Información

Orificio de perno

8 mm
Más Información

Dimensión de perforación

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.860 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0683242081

Ficha Técnica

32407517.pdf