Pernios INOX para puerta

Ref.: 0689313300
Ver todas las versiones

PERNIO-DCH-100X58.5X2MM-ACEROINOX-NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERNIO-DCH-100X58.5X2MM-ACEROINOX-NEGRO
Pernios INOX para puerta
  • Fabricados en Inox AISI 304.
  • Acabado satinado.
  • Pernio para puertas de paso.
  • Guardan mano: derecha - izquierda.
  • Dos tipos de terminaciones de pala: punto romo y punto cuadrado.
  • Medidas: Fig. 1 y 2: 90 x 65 x 2,5 mm. Fig. 3: 100 x 57 x 2.
  • Agujeros avellanados para tornillos de: Fig. 1 y 2: 4,5 mm de diámetro. Fig. 3: 4 mm de diámetro.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Anchura

58.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor del ala

2 mm
Más Información

Grosor

11 mm
Más Información

Diámetro del rollo

0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Capacidad de carga

0 g
Más Información

Diámetro del espárrago

7 mm
Más Información

Descripción de tipo

Pernio DCH
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

3,5 - 4,5 mm
Más Información

Catálogo General

0689313300

Ficha Técnica

32407540.pdf

Ficha Técnica

419438974.pdf
Scroll to top