Perforadora manual

Ref.: 07023261
Ver todas las versiones

PERFORADORA DE METAL HKB 25-E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFORADORA DE METAL HKB 25-E
Perforadora manual
HKB 25-E
Versatilidad y rapidez para obras y talleres. Perforación manual en acero, acero inoxidable y aluminio de hasta 20 mm de grosor. Diámetro máx. de perforación: 25 mm en acero y acero inoxidable, 30 mm en aluminio.

Trabajo muy seguro

Embrague de fricción de par

Para taladrar en lugares de difícil acceso

Máquina con un diseño compacto

Perforación sencilla y segura

También es posible solapar orificios utilizando la broca de centraje

Ajuste óptimo de la velocidad según el material que se va a mecanizar

Sistema electrónico constante

Cambios de broca sencillos y sin herramientas

Soporte QuickIN Plus

Trabajo rápido y cómodo

Con la nueva tecnología de perforación y la geometría de corte de la corona especialmente desarrollada, se trabaja hasta 5 veces más rápido que con las brocas macizas


Ideal para acero, chapas finas, acero inoxidable, aluminio y fundición de hierro


Caja individual


No compatible con cartón prensado ni aceros aleados

Número de revoluciones máximo en carga nominal

520 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

3.3 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo de la broca sacabocados en ac

14 mm
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Potencia de salida

680 W
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la broca sacabocados en ac

25 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo de la broca sacabocados en ac

14 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

0 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad máxima de perforación

20 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

QuickIN Plus
Más Información

Se puede utilizar para el macho de roscar máximo en acero

M12
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la broca sacabocados en ac

25 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la broca sacabocados en al

30 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo de la broca sacabocados en al

14 mm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84659500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo de la broca sacabocado

14-25 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo de la broca sacabocado

14-30 mm
Más Información

Diámetro de perforación mínimo/máximo de la broca sacabocado

14-25 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-520 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

07023261

Ficha Técnica

32409543.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top