PERFIL-PROTECTOR-90G-(8X100CM)

Ref.: 071393 101
Ver todas las versiones

PERFIL-PROTECTOR-90G-(8X100CM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Espuma de polietileno autoextinguible

- Recubrimiento de PVC ignífugo

- Masa superfi cial 0,6kg/m3

- Color amarillo y negro característico de señalización (control visual)



Aplicaciones

- Protección frente a golpes en superfi cies salientes o poco señalizadas

- Protección frente a enganches o rasguños en superficies irregulares o estropeadas en

máquinas, paredes, puertas…

- Protección frente a golpes en la cabeza u otras zonas del cuerpo en lugares donde el techo o

una viga dificultan el paso

Material

PVC
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

071393101

Ficha Técnica

32410701.pdf