Profundidad |
46 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Se puede utilizar para el carro de taller |
RW 14.1 |
Anchura |
1860 mm |
Color |
Negro intenso RAL 9005, estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
13 kg |
Altura |
850 mm |
Catálogo General |
0962646310 |