Perfiles tira LED

Ref.: 0976500620
Ver todas las versiones

PERFIL ALUMINIO TIRA LED 5MM L.2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERFIL ALUMINIO TIRA LED 5MM L.2M
Perfiles tira LED
Perfil de aluminio superficie
  • Longitud 2 metros.
  • Color aluminio anodizado
  • No incluye difusor, ni tapas laterales.

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Producto adecuado para barra de luces

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Altura

9.2 mm
Más Información

Catálogo General

0976500620

Ficha Técnica

595236763.pdf
Scroll to top