Recambios para escalera de fibra

Ref.: 0962935026
Ver todas las versiones

PELDAÑO HUECO ROJO 450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PELDAÑO HUECO ROJO 450MM
Recambios para escalera de fibra

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Catálogo General

0962935026

Ficha Técnica

32411010.pdf
Scroll to top