Pelamangueras

Ref.: 071441 09
Ver todas las versiones

CORTADOR DE CUBIERTA DE CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para eliminar el aislamiento de mangueras a partir de diámetro Ø 25mm

- La profundidad de corte se regula desde 0 a 5 mm

- Cuchilla de corte recambiable (utilizable por ambos lados)

Material

ST
Más Información

Longitud

154 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

07144109

Ficha Técnica

32408984.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!