PELACABLES-WURTH-(D8-28MM) Pelacables AM 280 Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre
Varilla de gancho revestida con nitruro de titanio
La profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo del extremo del mango
Cuchilla revestida con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
Fabricado en Alemania
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm
Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
https://www.wurth.es/pelacables-wurth-d-8-28mm430618PELACABLES-WURTH-(D8-28MM)PELACABLES-WURTH-(D8-28MM)<br>Pelacables AM 280<br>Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre<br><ul><li>Varilla de gancho revestida con nitruro de titanio</li><li>La profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo del extremo del mango</li><li>Cuchilla revestida con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.</li><li>Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales</li><li>Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa</li><li>Fabricado en Alemania</li></ul><br><P>Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm</P><br><P>Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)</P><br><P>No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32240631.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32240631.jpg430634/Consumibles electricidad/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:29:56+0000