Pegamento de cianocrilato de fácil aplicación en zonas de difícil acceso
Características - Adhesivo de media viscosidad - No contiene disolvente - Uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo - Para unir todo tipo de metales como: acero, aluminio, zinc y demás aleaciones - Se adhiere sobre materiales sintéticos como PVC duro, porexpan, caucho, papel endurecido, madera, piedra, cristal, mármol y ABS+PC. - Resiste gasolina y alcohol después de 7 días desde su aplicación.
Ventajas - Rápido pegado en contacto con gran variedad de materiales. - Permite una fácil, limpia y precisa aplicación del pegamento. - No genera vapores en el secado.
Beneficios - Gracias al pincel y su alta viscosidad permite pegar zonas de difícil acceso sin que gotee.
https://www.wurth.es/pegamento-super-rapido-con-pincel-8gr462623PEGAMENTO SUPER RAPIDO CON PINCEL, 8 G<style>#html-body [data-pb-style="648AAE224C2CC"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE224C2D8"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE224C2CC"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE224C2D8">Pegamento de cianocrilato de fácil aplicación en zonas de difícil acceso <br><br><b>Características</b><br>- Adhesivo de media viscosidad<br>- No contiene disolvente<br>- Uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo<br>- Para unir todo tipo de metales como: acero, aluminio, zinc y demás aleaciones<br>- Se adhiere sobre materiales sintéticos como PVC duro, porexpan, caucho, papel endurecido, madera, piedra, cristal, mármol y ABS+PC.<br>- Resiste gasolina y alcohol después de 7 días desde su aplicación.<br><br><b>Ventajas</b><br>- Rápido pegado en contacto con gran variedad de materiales.<br>- Permite una fácil, limpia y precisa aplicación del pegamento.<br>- No genera vapores en el secado.<br><br><b>Beneficios</b><br>- Gracias al pincel y su alta viscosidad permite pegar zonas de difícil acceso sin que gotee.</div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269060888.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269060888.jpg4614394626034626114626672024-02-16T19:43:01+0000