Pegamento rápido Klebfix

Ref.: 08930900
Ver todas las versiones

PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 5 GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 5 GR
Pegamento rápido Klebfix
Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí en cuestión de segundos

Cierre especial inteligente

  • Dispensación precisa
  • Las puntas no se taponan

Pega en segundos

  • Es posible un procesamiento posterior inmediato
  • Reparaciones rápidas
  • Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales

Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas

Sin disolvente ni silicona


Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.


Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.


  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Carbono;Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Cobre (metal);Corcho (madera y materiales);EPDM (plástico);Esmalte (materiales de vidrio y cerámica);Espejos (materiales de vidrio y cerámica);Fibra de carbono;GFRP (plástico);Goma (plástico);Goma celular;Neopreno;POM;Piedra artificial (piedra y materiales para obra);Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para o;Poliamida (nailon) (plástico);Policarbonato (plástico);Porcelana (vidrio y materiales cerámicos);SBR;Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Punto intermitente mínimo

87 °C
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

15 N/mm²
Más Información

Capacidad de elasticidad

2 %
Más Información

Base química

Éster de ácido cianoacrilato
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Tamaño del espacio de pegado

0.10 mm
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN 51757
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Viscosidad mínima

70 mPas
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

0.1 mm
Más Información

Fuerza inicial máxima

3 s
Más Información

Viscosidad máxima

120 mPas
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Punto de ablandamiento

165 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1500 N/mm²
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 25°C
Más Información

Densidad

1.06 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Resistencia inicial máxima

90 s
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

según EN 1465
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

4.7 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida
Más Información

Peso del contenido

5 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia inicial

Según el material
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.360 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,06 g/cm³ / de acuerdo con DIN 51757
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

3-90 s
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

70-120 mPas
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

70-120 mPas / a 25°C
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima/condiciones

3-90 s / Según el material
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C
Más Información

Certificado NSF/ANSI 61

581143406.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Declaración de producto

555440903.pdf

NSF

581143407.pdf

Catálogo General

08930900

Ficha Técnica

32405742.pdf

Hoja de datos de seguridad

04650167.PDF
Scroll to top